Non retournable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS - UTP6AL1.5MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983648689

Réf. Sonepar

00156004721

Réf. Fournisseur

UTP6AL1.5MBU

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

U/UTP

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

pays de fabrication:

COSTA RICA

Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit