Non retournable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Red S/FTP Cab - STP6X4.5MRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Red S/FTP Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 4.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983473687

Réf. Sonepar

00156005989

Réf. Fournisseur

STP6X4.5MRD

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

4.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

pays de fabrication:

ROUMANIE

Copper Patch Cord, Cat 6A, Red S/FTP Cab

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit