Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP47RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983360055
Réf. Sonepar
00156336005
Réf. Fournisseur
UTP28SP47RD
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1


