🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Cordon Brassage Fibre OM4 1 900um No - FZ1BN1NNNSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983923281

Réf. Sonepar

00156392328

Réf. Fournisseur

FZ1BN1NNNSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

Cordon Brassage Fibre OM4 1 900um No

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OM4 de 900 µm sans gaine. De plus, il s'agit d'un cordon LC vers pigtail qui dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 mètre de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit