Panduit - Corner Wiring Duct Base , 2-inch wiring - CWD2WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 65.3 mm
largeur - 85 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983646234
Réf. Sonepar
00156364623
Réf. Fournisseur
CWD2WH6
Marque
Panduit
hauteur:
65.3 mm
largeur:
85 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
6292 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


