Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Corner Wiring Duct Base , 3-inch wiring - CWD3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Corner Wiring Duct Base , 3-inch wiring

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 90.7 mm

  • largeur - 111.8 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983651931

Réf. Sonepar

00156000188

Réf. Fournisseur

CWD3WH6

Marque

Panduit

hauteur:

90.7 mm

largeur:

111.8 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

11342 mm²

avec partie supérieure:

Non

Corner Wiring Duct Base , 3-inch wiring

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble d'angle CWD3WH6 Panduct™ PanelMax™ est un produit novateur de guidage de câble qui permet une utilisation plus efficace de l'espace à l'intérieur des boîtiers, accélère l'installation et réduit les coûts d'assemblage des panneaux de commande. Cet élément est utilisé dans les coins verticaux des panneaux de commande électrique de petite à grande taille, avec des panneaux latéraux et arrière. Indice d'inflammabilité UL94 V-0. PVC sans plomb. 90,7 mm x 111,76 mm x 1,8 m. Largeur de la fente : 5 mm. Coloris : blanc. 6 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit