Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With - CTH38U10-C30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
diamètre - 13...13 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983453221
Réf. Sonepar
00156000805
Réf. Fournisseur
CTH38U10-C30
Marque
Panduit
diamètre nominal:
10 mm
diamètre:
13...13 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


