Panduit - Cosse 1/0 AWG 90° cuivre;1 trou 5/6";fût standard;fenêtre inspection;pour câble - LCA1/0-56F-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983559190
Réf. Sonepar
00156055919
Réf. Fournisseur
LCA1/0-56F-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.9
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil 1/0 AWG, patte coudée à 90°, trou de goujon 5/16.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


