Panduit - Cosse 6 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;pour câble rigide;Cdt. - LCC6-14B-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983382576
Réf. Sonepar
00156038257
Réf. Fournisseur
LCC6-14B-L
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût, fil #6 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,75.


