Panduit - Cosse 8 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspec - LCDX8-14AF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983423576
Réf. Sonepar
00156342357
Réf. Fournisseur
LCDX8-14AF-L
Marque
Panduit
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rouge
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
8


