Panduit - Cosse mécanique cuivre ; 1 trou ; 1 fût ; patte décalée ; goujon n° 4 - 3/0 AWG, - CB175-38-QY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 4
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983582099
Réf. Sonepar
00156058209
Réf. Fournisseur
CB175-38-QY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
4
taille d'AWG max.:
000
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte flottante décalée #4 - 3/0 AWG, trou de goujon 3/8 (9,5 mm).
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


