Non retournable

Panduit - Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber - FRBC12X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450220

Réf. Sonepar

00156345022

Réf. Fournisseur

FRBC12X4BL

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9005

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber

Les Atouts de l'article:

Le coupleur FiberRunner™ QuikLock™ est un coupleur préassemblé qui permet de raccorder rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords dans système de guidage des câbles. Le coupleur mesure 12 po x 4 po. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit