Non retournable

Panduit - Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber - FRBC12X4BL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983451289

Réf. Sonepar

00156345128

Réf. Fournisseur

FRBC12X4BL-X

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

extérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9005

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber

Les Atouts de l'article:

Coupleur pré-assemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons se desserrent à l'aide d'un tournevis à douille 3/8" afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, noir, 10 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit