🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber - FRBC12X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763739

Réf. Sonepar

00156676373

Réf. Fournisseur

FRBC12X4LBL

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

Coupler, 12" x 4" (300mm x 100mm), Fiber

Les Atouts de l'article:

Le coupleur QuikLock™ 12x4 FiberRunner™ raccorde rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords. Le coupleur permet une installation rapide sans outil.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit