Panduit - Coupler, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRun - FBC2X2YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 41.7 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983825950

Réf. Sonepar

00156382595

Réf. Fournisseur

FBC2X2YL

Marque

Panduit

hauteur:

41.7 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

avec compensation de potentiel:

Oui

Coupleur Fiber Runner 2"x 2"(50mm x 50mm)Jaune

Les Atouts de l'article:

Le coupleur FiberRunner™ QuikLock™ est un coupleur préassemblé qui permet de raccorder rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords dans système de guidage des câbles. Le coupleur mesure 2 pouces x 2 pouces. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit