Panduit - Coupler, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRun - FBC2X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 41.7 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767300

Réf. Sonepar

00156676730

Réf. Fournisseur

FBC2X2LYL

Marque

Panduit

hauteur:

41.7 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

Coupleur Fiber Runner 2"x 2"(50mm x 50mm)Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le coupleur QuikLock™ 2x2 FiberRunner™ raccorde rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords. Le coupleur permet une installation rapide sans outil.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit