En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber - FRBC24X4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983111862

Réf. Sonepar

00156311186

Réf. Fournisseur

FRBC24X4YL

Marque

Panduit

hauteur:

100 mm

modèle:

extérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber

Les Atouts de l'article:

Coupleur QuikLock™ 24 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou des raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons sont déserrés à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, Jaune, 1 pièce.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit