En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber - FRBC24X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 126 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767591

Réf. Sonepar

00156676759

Réf. Fournisseur

FRBC24X4LBL

Marque

Panduit

hauteur:

126 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit