Panduit - Coupler, 24" x 4" (600mm x 100mm), Fiber - FRBC24X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 126 mm
modèle - intérieur
matériau - plastique
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767614
Réf. Sonepar
00156676761
Réf. Fournisseur
FRBC24X4LYL
Marque
Panduit
hauteur:
126 mm
modèle:
intérieur
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
Fiber Runner Coupleur 600x100 LSZH Jaune - Permet d'accoupler tous les accessoires Fiber Runner en 600x100
Les Atouts de l'article:
Coupleur QuikLock™ 24 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou des raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons sont déserrés à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, Jaune, 1 pièce.
Les Atouts de l'article:
Coupleur QuikLock™ 24 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou des raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons sont déserrés à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, Jaune, 1 pièce.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


