Panduit - Coupler, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberR - FRBC4X4BL-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 111.8 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - autre
sans halogène - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983451180
Réf. Sonepar
00156003508
Réf. Fournisseur
FRBC4X4BL-E
Marque
Panduit
hauteur:
111.8 mm
modèle:
extérieur
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Non
numéro RAL:
9005
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Coupleur QuikLock™ 4 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons se desserrent à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, noir, 20 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


