Non retournable

Panduit - Coupler, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberR - FRBC4X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450855

Réf. Sonepar

00156345085

Réf. Fournisseur

FRBC4X4BL

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

avec compensation de potentiel:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Coupler, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberR

Les Atouts de l'article:

Le coupleur FiberRunner™ QuikLock™ est un coupleur préassemblé qui permet de raccorder rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords dans système de guidage des câbles. Il mesure 10,1 cm × 10,1 cm. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit