Non retournable

Panduit - Coupler, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberR - FRBC4X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768635

Réf. Sonepar

00156676863

Réf. Fournisseur

FRBC4X4LBL

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Coupler, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberR

Les Atouts de l'article:

Coupleur QuikLock™ 4 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons se desserrent à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, Noir, 1 pièce.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit