Panduit - Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR - FRBC6X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 111.8 mm
modèle - intérieur
matériau - plastique
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056763753
Réf. Sonepar
00156676375
Réf. Fournisseur
FRBC6X4LBL
Marque
Panduit
hauteur:
111.8 mm
modèle:
intérieur
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR
Les Atouts de l'article:
Le coupleur QuikLock™ 6x4 FiberRunner™ raccorde rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords. Le coupleur permet une installation rapide sans outil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le coupleur QuikLock™ 6x4 FiberRunner™ raccorde rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords. Le coupleur permet une installation rapide sans outil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


