Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds - C2.5WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 63.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983231027

Réf. Sonepar

00156023102

Réf. Fournisseur

C2.5WH6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

63.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Couvercle de goulotte câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit