Panduit - Couvercle de goulotte câblage; PVC gris clair; 6 pieds(1,80m)x23,6mm; Cdt.6 pied - C.75LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 19.1 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983230204
Réf. Sonepar
00156023020
Réf. Fournisseur
C.75LG6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
19.1 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Couvercle de goulotte câblage; PVC gris clair; 6 pieds(1,80m)x23,6mm; Cdt.6 pieds
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


