Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds - C3LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 76.2 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983231201
Réf. Sonepar
00156023120
Réf. Fournisseur
C3LG6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
76.2 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C3LG6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 9,4 mm × 82,6 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


