Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Couvercle de goulotte de câblage; PVC blanc; 6 pieds(1,80m)x23,6mm; Cdt.6 pieds - C.75WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 19.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983230228

Réf. Sonepar

00156023022

Réf. Fournisseur

C.75WH6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

19.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte de câblage; PVC blanc; 6 pieds(1,80m)x23,6mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C.75WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 6,1 mm × 23,8 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit