Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds - C2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 50.8 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983230822

Réf. Sonepar

00156023082

Réf. Fournisseur

C2WH6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

50.8 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Couvercle de goulotte de câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit