Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds - C3IB6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 76.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983273867
Réf. Sonepar
00156027386
Réf. Fournisseur
C3IB6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
76.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


