Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC gris clair; Cdt.6 pieds - HC4LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 108 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - gris
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983854257
Réf. Sonepar
00156085425
Réf. Fournisseur
HC4LG6
Marque
Panduit
largeur:
108 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC gris clair; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnière, largeur 4 x longueur 6', PVC, gris clair.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnière, largeur 4 x longueur 6', PVC, gris clair.


