Panduit - Couvercle de goulotte; film protec.; PVC blanc 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pied - C.5WH6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte; film protec.; PVC blanc 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pied

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 12.7 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983004577

Réf. Sonepar

00156300457

Réf. Fournisseur

C.5WH6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

12.7 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Couvercle de goulotte; film protec.; PVC blanc 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit