Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds - C1WH6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25.4 mm

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983004591

Réf. Sonepar

00156300459

Réf. Fournisseur

C1WH6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

25.4 mm

longueur:

1800 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit