Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds - C3IB6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 76.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983004829

Réf. Sonepar

00156300482

Réf. Fournisseur

C3IB6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

76.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Couvercle de goulotte;film protec.;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit avec film protecteur, largeur 3" x longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit