Panduit - Couvercle pour goulotte type NE3;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds - NC3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle pour goulotte type NE3;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983231553

Réf. Sonepar

00156023155

Réf. Fournisseur

NC3WH6

Marque

Panduit

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

numéro RAL:

9010

Couvercle pour goulotte type NE3;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit pour câblage sans halogène de type NC, largeur 3 x longueur 6', sans halogène, blanc.