Panduit - Cover, Horizontal Tee 24x4 (600mmx100mm) - FRTCV24W12LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768222
Réf. Sonepar
00156676822
Réf. Fournisseur
FRTCV24W12LYL
Marque
Panduit
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal FiberRunner® 24x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


