Panduit - Cover, Outside Vertical 45 Degree 24x4 ( - FROV45CV24YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 271.2 mm
longueur - 647.1 mm
angle - 45°
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983220236
Réf. Sonepar
00156322023
Réf. Fournisseur
FROV45CV24YL
Marque
Panduit
largeur:
271.2 mm
longueur:
647.1 mm
angle:
45°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
jaune
changement de direction:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Couvercle en option pour le raccord 45° vertical extérieur FROV4524X4YL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


