En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Cover, Reducer from 24x4 (600mmx100mm) - FRRF2412CVBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cover, Reducer from  24x4 (600mmx100mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 13.63 mm

  • largeur (petite dimension) - 655.3 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983220304

Réf. Sonepar

00156322030

Réf. Fournisseur

FRRF2412CVBL

Marque

Panduit

largeur (grande dimension):

13.63 mm

largeur (petite dimension):

655.3 mm

type de construction:

réduction symétrique

adapté à une échelle de câble:

Non

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

numéro RAL:

9005

Cover, Reducer from 24x4 (600mmx100mm)

Les Atouts de l'article:

La protection en option pour réducteur 24x4 FiberRunner® vers 12x4 FiberRunner® FRRF2412BL est de couleur noire et constituée de plastique ABS. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit