Non retournable

Panduit - Cover, Reducer from 24x4 (600mmx100mm) - FRRF2412CVYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cover, Reducer from  24x4 (600mmx100mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 13.63 mm

  • largeur (petite dimension) - 655.3 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983220328

Réf. Sonepar

00156322032

Réf. Fournisseur

FRRF2412CVYL

Marque

Panduit

largeur (grande dimension):

13.63 mm

largeur (petite dimension):

655.3 mm

type de construction:

réduction symétrique

adapté à une échelle de câble:

Non

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

adapté à un caniveau de câble:

Non

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cover, Reducer from 24x4 (600mmx100mm)

Les Atouts de l'article:

La protection en option pour réducteur 24x4 FiberRunner® vers 12x4 FiberRunner® FRRF2412YL est de coloris jaune et constituée de plastique ABS. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit