Non retournable

Panduit - Custom Banding, 304 Steel, Std. 1000ft ( - MBS-MR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Custom Banding, 304 Steel, Std. 1000ft (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 304800 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983359820

Réf. Sonepar

00156035982

Réf. Fournisseur

MBS-MR

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

304800 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Custom Banding, 304 Steel, Std. 1000ft (

Les Atouts de l'article:

Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 304, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements intérieurs et extérieurs. Standard, longueur 1 000' (305 m), résistance à l'arrachement : 445, faisceaux d'au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHS-C non incluse.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit