Non retournable

Panduit - CUSTOM MARKING Data Access Port, 4in. Ba - DAP4BC-G0-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - CUSTOM MARKING Data Access Port, 4in. Ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056641556

Réf. Sonepar

00156664155

Réf. Fournisseur

DAP4BC-G0-C

Marque

Panduit

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

CUSTOM MARKING Data Access Port, 4in. Ba

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit