Non retournable

Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4 - FC4ZU-48-NMNMB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 10

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983070527

Réf. Sonepar

00156307052

Réf. Fournisseur

FC4ZU-48-NMNMB1

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

10

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

124 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dark Fiber Conversion Cassette with OM4

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 48 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE B ; CASSETTE D'EXTREMITE 1

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit