Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4 - FC4ZU-24-NMNMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 5
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983078684
Réf. Sonepar
00156307868
Réf. Fournisseur
FC4ZU-24-NMNMA
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
5
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
124 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 24 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE A.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


