Panduit - Data Access Port, 3in. Base, Simplex Out - DAP3BC-S3-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056641174

Réf. Sonepar

00156664117

Réf. Fournisseur

DAP3BC-S3-6

Marque

Panduit

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre des ouvertures:

74.02 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

107.16 mm

hauteur:

139.81 mm

profondeur:

32.44 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Data Access Port, 3in. Base, Simplex Out

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit