Panduit - Data Access Port, 4in. Base, China/NZ/Au - DAP4BC-I3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Data Access Port, 4in. Base, China/NZ/Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056762244

Réf. Sonepar

00156676224

Réf. Fournisseur

DAP4BC-I3-5

Marque

Panduit

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre des ouvertures:

102.72 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

133.35 mm

hauteur:

167.49 mm

profondeur:

32.44 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Data Access Port, 4in. Base, China/NZ/Au

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit