Non retournable

Panduit - Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet - DAP4BC-G3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056641204

Réf. Sonepar

00156664120

Réf. Fournisseur

DAP4BC-G3-5

Marque

Panduit

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre des ouvertures:

102.72 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

133.35 mm

hauteur:

167.49 mm

profondeur:

32.44 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit