Panduit - Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet - DAP4BC-G3-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056641228
Réf. Sonepar
00156664122
Réf. Fournisseur
DAP4BC-G3-4
Marque
Panduit
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP66
diamètre des ouvertures:
102.72 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
133.35 mm
hauteur:
167.49 mm
profondeur:
32.44 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


