Panduit - DIN-rail mount for FWME1BL - FWME1BL-DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 24
type de coupleur - épissure par fusion
matériau - métal
verrouillable - Oui
chambres séparées - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056885813
Réf. Sonepar
00156688581
Réf. Fournisseur
FWME1BL-DIN
Marque
Panduit
adapté au nombre de fibres:
24
type de coupleur:
épissure par fusion
matériau:
métal
verrouillable:
Oui
chambres séparées:
Oui
DIN-rail mount for FWME1BL

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


