Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, 2.00" - S200X650VADY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 165.1 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983439928
Réf. Sonepar
00156043992
Réf. Fournisseur
S200X650VADY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
165.1 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


