Non retournable

Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free, - PDL-2VF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • largeur - 12.7 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983356645

Réf. Sonepar

00156035664

Réf. Fournisseur

PDL-2VF

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free,

Les Atouts de l'article:

Etiquette auto-protégée matricielles, 1,00 "x 1,44", 0,50 " Poa, polyoléfine, blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit