Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free, - PDL-4VF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 61.9 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983356669
Réf. Sonepar
00156035666
Réf. Fournisseur
PDL-4VF
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
61.9 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée à matrice de points, 1,00" x 2,44", 0.75", polyoléfine, blanc
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


